Beli baterai tablet advan s7a di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Samsung Galaxy Tab S9 5G
    Mulai

    Rp12.999.900

    Samsung Galaxy Tab S9 5G
    Deskripsi:
    Memori yang Tersedia untuk Pengguna: Memori pengguna lebih kecil daripada memori total karena penyimpanan sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan fitur perangkat. Memori pengguna aktual akan bervariasi tergantung pada operator dan dapat berubah setelah dilakukan peningkatan perangkat lunakJaringan: Bandwidth yang didukung perangkat dapat bervariasi tergantung pada kawasan atau penyedia layananSpesifikasi:Chipset Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)Os Android 13Display 11 inchesRam / Internal 8 GB / 128 GBSimcard Nano-SIMRear Camera 13 MP + 8 MPFront Camera 12 MPUsb Type Type-CBattery 8,400 mAh
    atribut:
    • Screen (inch): 11 Dynamic AMOLED 2X
    • Processor: Snapdragon® 8 Gen 2
    • Storage Capacity (GB): 128, Micro SD Support
    • Memory (GB): 8
    • Baterai (mAh): 8400
    • Camera (MP): (Belakang) 13 + 8 UW, (Depan) 12 UW
    • Connectivity: USB C or USB A, Bluetooth (for smartphone/tablet only)
    • IP Rating: IP68
    • Network: 5G
  2. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp149.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  3. Acer Laptop Aspire 3 Series A314-35 (Laptop)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Acer Laptop Aspire 3 Series A314-35 (Laptop)
    Deskripsi:
    Modern design with narrow border display, Higher performance with the latest Intel Celeron Processors - Quad Cores, Dual Storage Support with up to 1TB SSD/2TB HDD, Easy to share with 180 degree Lay Flat Design.
    atribut:
    • Processor Manufacture: Intel
    • GPU: Intel UHD Graphics
    • GPU Manufacture: Intel
    • Memory: 4GB DDR4 (onboard)
    • Memory Unplugged: Yes, Free 1X SODIMM
    • Screen Size (inch): 14
    • Storage (Gb): 256
    • Storage Type: SSD NVMe
  4. IKA (Copy Paper) Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (89)
    Mulai

    Rp40.900

  5. Lenovo ThinkCentre Neo 50t Gen 4
    Mulai

    Rp13.999.900

    Lenovo ThinkCentre Neo 50t Gen 4
    atribut:
    • Processor: Intel Core i5-13400, 10 Cores (6P + 4E) / 16 Threads, P-core 2.5 / 4.6GHz, E-core 1.8 / 3.3GHz
    • Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 730
    • Memory (GB): 1 x 8 UDIMM DDR4-3200
    • Storage (Gb): 512 SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
  6. SOS Karbol Wangi
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp13.900

    SOS Karbol Wangi
    Deskripsi:
    Karbol wangi SOS selain membersihkan dan mengharumkan juga efektif membunuh kuman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
    • Cleaner Form: Liquid
Daftar Harga baterai tablet advan s7a Terbaru November 2026
Samsung Galaxy Tab S9 5GRp12.999.900
Logitech Headset StereoRp149.900
Acer Laptop Aspire 3 Series A314-35 (Laptop)Rp6.199.900
IKA (Copy Paper) Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Rp40.900
Lenovo Notebook IdeaPad Slim 5 (Laptop)Rp6.799.900
Lenovo ThinkCentre Neo 50t Gen 4Rp13.999.900
Lenovo Notebook IdeaPad Slim 3 (Laptop)Rp10.999.900
SOS Karbol WangiRp13.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)